Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Tischhalterung für LCD-Display adjustable arm fester kaltgepresster Stahl Bildschirmgröße: 33-68,6 cm 13"-27"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Tischhalterung für LCD-Display adjustable arm fester kaltgepresster Stahl Bildschirmgröße: 33-68,6 cm 13"-27"
LogiLink Tischhalterung für LCD-Display adjustable arm fester kaltgepresster Stahl Bildschirmgröße: 33-68,6 cm 13"-27"
Artikel-Nr.:
     7405B-993827847
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0021
EAN/GTIN:
     4052792042689
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

LogiLink Tischhalterung für LCD-Display adjustable arm fester kaltgepresster Stahl Bildschirmgröße: 33-68,6 cm 13"-27"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LogiLink - Befestigungskit (einstellbarer Arm) Produkttyp: Befestigungskit (einstellbarer Arm) - Tischmontage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,6 cm x 49 cm x 55 cm Neigung: -45 ° bis 45 ° Schwenken: 180° Rotation: 360° Anpassungen: Schwenk, Neigung, Drehung Empfohlene Verwendung: LCD-Display Empfohlene Display-Größe: 33-68,6 cm (13"-27") VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm Max. Ladegewicht: 8 kg Material: Fester, kaltgepresster Stahl

LogiLink Tischhalterung für LCD–Display adjustable arm fester kaltgepresster Stahl Bildschirmgröße: 33–68,6 cm 13"–27"

Produktbeschreibung:

LogiLink BP0021, TV–Halterung Schreibtisch, neig– + schwenkbar

Halter–Typ: Neigbar+Schwenkbar
Unterstützt alle VESA–Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display–Größe (Bereich): 33,0 cm (13") – 68,6 cm (27")
Tragkraft (max.) 8 kg

Schreibtisch–Halterungen:
Befestigen Sie Ihren TV– und Computer–Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen.

Oder die richtige Halterung finden – Das Original von LogiLink.
Platzieren Sie Ihren LCD–, Plasma oder LED–Fernseher optimal
im Raum. Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie ihn fest, neigbar oder voll beweglich an der Wand platzieren und einen vollkommenen Heimkinogenuss erleben. Doch auch für Computer–Bildschirme haben wir verschiedene Möglichkeiten für Sie, um den Bildschirm direkt am Schreibtisch zu befestigen. So können Sie auch diese Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen, sie nach Belieben neigen, schwenken und drehen. Voraussetzung ist lediglich, dass der entsprechende TV– oder Computer–Bildschirm für VESA–Befestigungen ausgelegt ist.

1) Wählen Sie Ihre gewünschte Funktionalität:
Flach (fest montiert),
Schaffen Sie mehr Raum und befestigen den Bildschirm besonders flach an der Wand. Ideal zum regulären Fernsehen im Wohnzimmer.

Neigbar
Für Orte, an denen Sie Spieglungen vermieden und dementsprechend die Bildschirmposition geringfügig ändern müssen. Ideal um Blendungen z.B. im Schlafzimmer durch Neigen zu beheben.

Voll beweglich
Höchste Flexibilität erwartet Sie mit den voll beweglichen Bildschirmhaltungen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie den Monitor nun schwenken und neigen. Ideal für Büro–Umgebungen.

2) Wählen Sie die passende Bildschirmgröße aus:
Wenn Sie nun wissen, welche Funktion Ihre Halterung haben soll, brauchen Sie sich nur noch an Ihrer Bildschirmgröße und –gewicht zu orientieren, um die passende Halterung zu finden.

Ausstattung:
Neigbar: –45° / +45°, Schwenkbar: 180° / Armlänge = 428 mm

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 · Farbe: Schwarz · Gasdruck–Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 3,62 kg · Halter–Art (Kategorisierung): Monitor–Tischhalterung · Halter–Typ: Neigbar+Schwenkbar · Neigbereich (oben): –45 ° · Neigbereich (unten): +45 ° · Passend für Display–Größe: 33,0 cm (13"),35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27") · Produktabmessung, Breite: 468 mm · Produktabmessung, Höhe: 153 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10 mm · Schwenkbereich (links): –90 ° · Schwenkbereich (rechts): +90 ° · Tragkraft (max.): 8 kg · VESA–Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm

Lieferumfang:
Monitor–Halterung,Montage– / Bedienungsanleitung.

Technische Details:

Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität
33 cm (13 Zoll)
Maximaler Bildschirmdurchmesser
68,6 cm (27 Zoll)
Geeignet für
Computermonitor/TV
Minimale VESA–Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA–Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
VESA Montageadapter
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Swivel Winkel
90°
Neigungswinkelbereich
–45 – 45°
Drehungswinkel
360°
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht & Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
116 mm
Verpackungsbreite
478 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
3,72 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 30,60*
€ 41,46*
€ 3,50*
ab € 32,93*
€ 44,52*
€ 5,90*
ab € 29,61*
€ 45,94*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.