Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 3,0 m (11115463)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 3,0 m (11115463)
LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 3,0 m (11115463)
Artikel-Nr.:
     505-11115463
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA10300
EAN/GTIN:
     4052792034424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 3mete...
klinken kabel stecker-stecker
LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 3,0 m
3,5 mm Klinkenstecker - 3,5 mm Klinkenstecker,
Verbindungskabel zum Anschluss von portablen Geräten wie
MP3-Playern an Stereoanlage/Verstärker, robuster Metall-
stecker mit vergoldeten Kontakten, Adern-Material: Kupfer,
Kabeldurchmesser: 3,7 mm, Farbe: dunkelblau

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker stereo, Audio: Kabel & Adapter, Audio-Kabel, Klinke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
€ 9,90*
ab € 1,71*
€ 2,68*
€ 6,78*
ab € 1,72*
€ 2,70*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,89*
€ 3,89*
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 4,92*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 7,21*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA10500
ab € 2,36*
Sonstiges
LogiLink
CA10150
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.