Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11115228 Herst.-Nr.: FP3SC01 EAN/GTIN: 4052792028157 |
| | |
|
| | |
| LogiLink LWL Patchkabel, SC-Duplex - SC-Duplex, OM3, 1,0 m SC-Duplex Stecker - SC-Duplex Stecker, Multimode, 50/125 my, für Ethernet Datenübertragungen bis 10 GBit/Sek., Mantel: LSZH, Farbe: türkis, Durchmesser: 3,0 mm, DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801 (FP3SC01) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf DIN Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker 1m om3, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, LWL-Patchkabel, konfektioniert, LWL-Patchkabel, OM3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,69* | € 4,16* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,97* | € 5,51* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,89* | € 9,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,43* | € 20,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|