Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Dachlüftereinheit, 2 Lüfter, schwarz (RAL9005) (11114656)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Dachlüftereinheit, 2 Lüfter, schwarz (RAL9005) (11114656)
LogiLink Dachlüftereinheit, 2 Lüfter, schwarz (RAL9005) (11114656)
Artikel-Nr.:
     505-11114656
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FAW102B
EAN/GTIN:
     8698800001420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
LogiLink Dachlüftereinheit, 2 Lüfter, schwarz (RAL9005)
Lüftermodul für LogiLink 19' Wandverteiler, 0,8 mm Stahl-
blech, Luftzirkulation: 95-115 cbm/h, inkl. Thermostat-
regler, 1,8 mm Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker,
Maße: (B)326 x (T)135 x (H)39 mm
(FAW102B)

Schutzkontaktstecker - für CH inkl. Fixadater
Geräuschpegel: 44 - 49 dB, Spannung: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 60,39*
€ 79,79*
6 Tage
13
€ 5,90*
ab € 62,17*
€ 79,80*
€ 3,50*
ab € 65,52*
€ 84,03*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FAW101B
ab € 46,78*
Sonstiges
LogiLink
FAW102G
ab € 59,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.