Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Dachlüftereinheit, 2 Lüfter, lichtgrau (RAL7035) (11114655)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Dachlüftereinheit, 2 Lüfter, lichtgrau (RAL7035) (11114655)
LogiLink Dachlüftereinheit, 2 Lüfter, lichtgrau (RAL7035) (11114655)
Artikel-Nr.:
     505-11114655
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FAW102G
EAN/GTIN:
     8698800001413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
LogiLink Dachlüftereinheit, 2 Lüfter, lichtgrau (RAL7035)
Lüftermodul für LogiLink 19" Wandverteiler, 0,8 mm Stahl-
blech, Luftzirkulation: 95-115 cbm/h, inkl. Thermostat-
regler, 1,8 mm Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker,
Maße: (B)326 x (T)135 x (H)39 mm
(FAW102G)

Schutzkontaktstecker - für CH inkl. Fixadater
Geräuschpegel: 44 - 49 dB, Spannung: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 59,13*
€ 78,48*
€ 6,78*
ab € 60,88*
€ 78,48*
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 62,20*
€ 80,17*
€ 3,50*
ab € 65,55*
€ 84,40*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FAW101B
ab € 46,92*
Sonstiges
LogiLink
FAW102B
ab € 60,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.