Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel EconLine, Kat. 6, U/UTP, 2,0 m, grau (11114433)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel EconLine, Kat. 6, U/UTP, 2,0 m, grau (11114433)
LogiLink Patchkabel EconLine, Kat. 6, U/UTP, 2,0 m, grau (11114433)
Artikel-Nr.:
     505-11114433
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2052U
EAN/GTIN:
     4052792023701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink Patchkabel EconLine, Kat. 6, U/UTP, 2,0 m, grau
ungeschirmt, 4 x 2 AWG 24/7, Belegung: 1:1, CCA Ader,
Mantel: PVC, 2x RJ45 ungeschirmte Stecker, Haube vergossen,
vergoldete Kontakte, Farbe Knickschutztülle: grau,
Kabelbedruckung: Kategorie, Kabeltyp, im Polybeutel
(CP2052U)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: logilink patchkabel cat6 2m grau, patch kabel, patch-kabel cat6, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6, U/UTP
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,72*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,78*
€ 1,29*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 2,27*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,58*
1 Tag
174
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2017U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2015U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2013U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2016U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2014U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2011U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2012U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2027U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2022U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2025U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2024U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2021U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2026U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2023U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2043U
ab € 0,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.