Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel EconLine, Kat. 6, U/UTP, 0,5 m, weiß (11114418)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel EconLine, Kat. 6, U/UTP, 0,5 m, weiß (11114418)
LogiLink Patchkabel EconLine, Kat. 6, U/UTP, 0,5 m, weiß (11114418)
Artikel-Nr.:
     505-11114418
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2021U
EAN/GTIN:
     4052792023589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink Patchkabel EconLine, Kat. 6, U/UTP, 0,5 m, weiß
ungeschirmt, 4 x 2 AWG 24/7, Belegung: 1:1, CCA Ader,
Mantel: PVC, 2x RJ45 ungeschirmte Stecker, Haube vergossen,
vergoldete Kontakte, Farbe Knickschutztülle: weiß,
Kabelbedruckung: Kategorie, Kabeltyp, im Polybeutel
(CP2021U)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel 0,5m weiß cat6, patch kabel, patch-kabel cat6, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6, U/UTP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,44*
€ 0,75*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,64*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,48*
€ 1,87*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,88*
1 Tag
335
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2017U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2015U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2013U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2016U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2014U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2011U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2012U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2027U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2022U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2025U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2024U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2026U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2023U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2043U
ab € 0,62*
Sonstiges
LogiLink
CP2091U
ab € 2,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.