Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel, Kat. 5e, SF/UTP, 0,5 m, grau (11113546)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel, Kat. 5e, SF/UTP, 0,5 m, grau (11113546)
LogiLink Patchkabel, Kat. 5e, SF/UTP, 0,5 m, grau (11113546)
Artikel-Nr.:
     505-11113546
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1022D
EAN/GTIN:
     4052792024487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
LogiLink Patchkabel, Kat. 5e, SF/UTP, 0,5 m, grau
folien- & geflechtgeschirmt, 4 x 2 AWG 26/7, Belegung: 1:1,
Mantel aus PVC, 2 x RJ45 geschirmte Stecker, Haube ver-
gossen, vergoldete Kontakte, Farbe Knickschutztülle: grau,
Kabelbedruckung: Kategorie, Kabeltyp, im Polybeutel
(neu: CP1022D / alt: CP0083)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel sf/utp cat5e grau 0,5m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.5e, SF/UTP
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,47*
€ 0,79*
18 Tage
30
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,52*
€ 0,87*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,55*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,62*
€ 1,04*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,52*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CP1102D
ab € 3,13*
Ähnlich
LogiLink
CP1112D
ab € 4,03*
Ähnlich
LogiLink
CP1052D
ab € 0,74*
Ähnlich
LogiLink
CP1062D
ab € 0,89*
Ähnlich
LogiLink
CP1072D
ab € 1,31*
Ähnlich
LogiLink
CP1092D
ab € 2,26*
Ähnlich
LogiLink
CP1032D
ab € 0,55*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.0,5
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.