Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Audiokabel, Cinchstecker - Cinchkupplung, 5 m (11112707)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Audiokabel, Cinchstecker - Cinchkupplung, 5 m (11112707)
LogiLink Audiokabel, Cinchstecker - Cinchkupplung, 5 m (11112707)
Artikel-Nr.:
     505-11112707
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1032
EAN/GTIN:
     4052792008661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
LogiLink Audiokabel, Cinchstecker - Cinchkupplung, 5 m
mono, Haube: vergossen, Aufbau/Schirmung: 10 x 0,10 mm,
Adern-Material: Kupfer, Stecker-Material: PVC,
Kontaktoberfläche: vernickelt, Kabelfarbe: schwarz,
Steckerfarbe: schwarz
(CA1032)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, Audio: Kabel & Adapter, Audio-Kabel, Cinch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
294
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,78*
€ 1,26*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,84*
€ 1,35*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,35*
2 Tage
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,63*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1033
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.