Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; RCA-Buchse x2,RCA-Stecker x2; 5m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; RCA-Buchse x2,RCA-Stecker x2; 5m; schwarz
Kabel; RCA-Buchse x2,RCA-Stecker x2; 5m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CA1037
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Hersteller: LOGILINK
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: RCA - RCA
Bauart Kabel/Anschluss: RCA-Stecker x2;RCA-Buchse x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.