Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
LogiLink USB Nummernblock, 19 Tasten, 3 Hotkeys (11111603)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von ELBA-OfficeShop
Artikel-Nr.:
505-11111603
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
ID0008
EAN:
4260113566374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notebook Zubehör
Numerische Tastatur
Zahlentastatur
Ziffernblock
LogiLink USB Nummernblock, 19 Tasten, 3 Hotkeys
mit Mehrfachbelegung, Stromversorgung über USB Port, Plug &
Play, Hot-Plug, USB A 1,5 m Anschlusskabel, rote LED für
Ein-/Aus, lauffähig ab Windows 98 SE, Backspacetaste, Kunst-
stoffgehäuse in schwarz/silber, keine Treiber notwendig,
Softmembran Technik, Maße: (B)150x(T)95x(H)20 mm (ID0008)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
ELBA-OfficeShop
>
USB Notebook-Zubehör
>
Notebook-Nummernblöcke
Weitere Suchbegriffe:
USB Notebook-Zubehör
,
Notebook-Nummernblöcke
,
Nummernblock, LogiLink
,
USB Nummernblock, LogiLink
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 5 Tage
max. 7 Tage
Versand
Netto
Avitos
7 Tage
€ 4,00*
€ 3,35*
ELBA-OfficeShop
1 Tag
€ 6,00*
€ 3,94*
buero2b_com
5 Tage
€ 6,00*
€ 4,42*
4Office
1 Tag
€ 4,95*
€ 6,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ELBA-OfficeShop
Versand
von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
LogiLink Adapterkabel USB 1.1 auf 25 Pol Sub-D, parallel (UA0054)
k.A.
UA0054
€ 5,52*
€ 6,57
Ähnlich
LogiLink Card Reader USB 2.0 extern, All-in-One mit SIM Slot (CR0011)
k.A.
CR0011
€ 7,41*
€ 8,82
Ähnlich
LogiLink Mikrofon mit Standfuß, -58 dB +/-3 dB Sensitivität (HS0012)
k.A.
HS0012
€ 2,41*
€ 2,87
Ähnlich
LogiLink Notebook USB Reise-Set "Traveller kit", 5-teilig (UA0010)
k.A.
UA0010
€ 12,81*
€ 15,24
Ähnlich
LogiLink PCI Express Schnittstellenkarte 1 x SATA intern, (PC0002)
k.A.
PC0002
€ 17,64*
€ 20,99
Ähnlich
LogiLink PCI Express Schnittstellenkarte 2 x SATA + 1 x IDE (PC0003A)
k.A.
PC0003A
€ 10,32*
€ 12,28
Ähnlich
LogiLink PCI Schnittstellenkarte 2 x Seriell + 1 x Parallel (PC0018)
k.A.
PC0018
€ 10,20*
€ 12,14
Ähnlich
LogiLink PCI Schnittstellenkarte zur Aufnahme von CardBus (PC0023)
k.A.
PC0023
€ 12,19*
€ 14,51
Ähnlich
LogiLink USB 2.0 4 Port Mini Hub, anthrazitfarben (UA0038)
k.A.
UA0038
€ 3,01*
€ 3,58
Ähnlich
LogiLink USB 2.0 Hub, 4-Port, mit Beleuchtung (UH0001C)
k.A.
UH0001C
€ 4,78*
€ 5,69
Ähnlich
LogiLink USB 2.0 interner Card Reader 54 in 1, für 3,5" (CR0005C)
k.A.
CR0005C
€ 5,43*
€ 6,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG