Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

equip Datenkabel 25 Pol Sub-D Stecker - Kupplung, 1,8 m (11111160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
equip Datenkabel 25 Pol Sub-D Stecker - Kupplung, 1,8 m (11111160)
Artikel-Nr.:  505-11111160
Hersteller:  E'quip
Herst.-Nr.:  114380
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
equip Datenkabel 25 Pol Sub-D Stecker - Kupplung, 1,8 m
1:1 geschaltet, Rändelschrauben
(114380)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Sub-D-Kabel (Serielle Kabel) > Sub-D Kabel, 25 Pol, Equip
Angebote (2)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 2,86*
4Office 1 Tag € 4,95* € 3,47*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,86* €  3,40 pro Stück
ab 10 Stück €  2,79* €  3,32 pro Stück
ab 20 Stück €  2,77* €  3,30 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
equip Datenkabel 25 Pol Sub-D Stecker - Kupplung, 1,8 m 114380
E'quip
114380
€ 3,47* € 4,13
Ähnlich
equip Datenkabel 25 Pol Sub-D Stecker - Stecker, 5,0 m (11111165)
E'quip
113382
€ 5,50* € 6,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG