Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LogiLink Stereo Headset Kopfhörer mit Mirkofon Easy (11110360)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
LogiLink Stereo Headset Kopfhörer mit Mirkofon Easy (11110360)
Artikel-Nr.:  505-11110360
Hersteller:  LogiLink
Herst.-Nr.:  HS0002
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Headset
Kopfhörer
LogiLink Stereo Headset Kopfhörer mit Mirkofon Easy
mit eigenem Lautstärkeregler, Ausgang Kopfhörer: 1 x 3,5 mm
Klinkenstecker, Eingang Mikrofon: 1 x 3,5 mm Klinkenstecker,
Steckerfarben genormt nach PC99, Kabel: geschirmt, ca. 3 m,
Farbe: schwarz, Maße: (B)170 x (T)45 x (H)130 mm
(HS0002)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Headsets & Mikrofone > PC Headsets & Mikrofone, Logilink
Weitere Suchbegriffe: Headsets & Mikrofone, PC Headsets & Mikrofone, Logilink, Headsets für PC's, LogiLink
Angebote (4)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 1,80*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 1,96*
4Office 1 Tag € 4,95* € 1,99*
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 2,57*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,80* €  2,14 pro Stück
ab 5 Stück €  1,69* €  2,01 pro Stück
ab 10 Stück €  1,63* €  1,94 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich CANON i-SENSYS LBP-5100 Laserdrucker (1315B003)
Canon
1315B003
€ 286,27* € 340,66
Ähnlich
Cisco Unifi Provis Mgr 1.0 Max 5k Phone (CUPM-1.0-5K-K9)
Cisco
CUPM-1.0-5K-K9
€ 39.491,79* € 46.995,23
Ähnlich DC-6510 PM SATA II Port Multiplier Modul (DC-6510 PM RETAIL)
k.A.
DC-6510 PM RETAIL
€ 80,49* € 95,78
Ähnlich
Europa auf SD-Karte (980903-10)
Magellan
980903-10
€ 72,60* € 86,39
Ähnlich LevelOne - FSW-1602TX 16 Port Fast Ethernet Switch (FSW-1602TX)
Digital Data Communications
FSW-1602TX
€ 35,65* € 42,42
Ähnlich LogiLink Broadband Router, mit 4 Port Ethernet Switch (NR0004)
k.A.
NR0004
€ 12,23* € 14,55
Ähnlich LogiLink Desktop Gigabit Switch, 5 Port, schwarz/silber (NS0030)
k.A.
NS0030
€ 23,52* € 27,99
Ähnlich LogiLink Desktop Gigabit Switch, 8 Port, schwarz/silber (NS0031)
k.A.
NS0031
€ 35,23* € 41,92
Ähnlich LogiLink externes 3,5" Aluminiumgehäuse für 3,5" IDE (UA0019)
k.A.
UA0019
€ 11,78* € 14,02
Ähnlich LogiLink externes 3,5" Aluminiumgehäuse für SATA Festplatten (UA0022)
k.A.
UA0022
€ 16,14* € 19,21
Ähnlich LogiLink externes Aluminiumgehäuse für 2,5" IDE Festplatten (UA0040)
k.A.
UA0040
€ 3,58* € 4,26
Ähnlich LogiLink externes Gehäuse für 2,5" SATA Festplatten, weiß (UA0032)
k.A.
UA0032
€ 14,66* € 17,45
Ähnlich LogiLink PCI Schnittstellenkarte 2 x Seriell (PC0016)
k.A.
PC0016
€ 11,24* € 13,38
Ähnlich
LogiLink Stereo Headset Kopfhörer mit Bassvibration (11111607)
LogiLink
HS0009
€ 7,25* € 8,63
Ähnlich
LogiLink Stereo Headset Kopfhörer mit Mikrofon Deluxe (11110359)
LogiLink
HS0001
€ 2,19* € 2,61
Ähnlich
LogiLink Stereo Headset mit hohem Tragekomfort (11111606)
LogiLink
HS0011
€ 3,68* € 4,38
Ähnlich LogiLink USB 2.0 Hub, 4-Port, Aluminium, mit Netzteil, (UA0003)
k.A.
UA0003
€ 9,36* € 11,14
Ähnlich LogiLink USB 2.0 Hub, 7-Port, silber-transparent, mit (UA0026)
k.A.
UA0026
€ 12,13* € 14,43
Ähnlich LogiLink Video Switch HDMI 3-Port mit Verstärker (HD0001)
k.A.
HD0001
€ 29,11* € 34,64
Ähnlich LogiLink Wireless LAN Broadband Router, Designgehäuse (WL0038)
k.A.
WL0038
€ 22,39* € 26,64
Ähnlich
NB Tasche 15,4" Turin, Poly 600, schwarz (25306-154)
k.A.
25306-154
€ 19,38* € 23,06
Ähnlich
Netzteil 90 Watt für MSI Notebooks (S93-0406090-L44)
MSI
S93-0406090-L44
€ 45,69* € 54,37
Ähnlich PCI Schnittstellenkarte USB 2.0 5x (PC0028)
k.A.
PC0028
€ 18,05* € 21,48
Ähnlich SP/CQ Memory 1GB PC2700 DDR-SDRAM 333 (355927-001)
HP
355927-001
€ 230,08* € 273,80
Ähnlich
Stereo Headset Kopfhörer mit Mikrofon Easy LogiLink® HS0002
LogiLink
HS0002
€ 1,99* € 2,37
Ähnlich Tastatur G84-4400LPBEU-2 TBall US black (G84-4400LPBEU-2)
Cherry
G84-4400LPBEU-2
€ 94,00* € 111,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG