Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SUSY CARD Geschenkpapier "Circles", auf Rolle (11087046)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUSY CARD Geschenkpapier "Circles", auf Rolle (11087046)
SUSY CARD Geschenkpapier "Circles", auf Rolle (11087046)
Artikel-Nr.:
     505-11087046
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     11087046
EAN/GTIN:
     4050498009227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier rolle 2 m
geschenk-papier
SUSY CARD Geschenkpapier "Circles", auf Rolle
70 g/qm Standardpapier, Maße: (B)700 mm x (L)2 m
(11087046)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: herlitz geschenkpapier, Geschenk-Papiere & Boxen, Motiv-Papier, Geschenkpapier, SUSY CARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
40028613
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.