Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006456 Herst.-Nr.: DA-90351 EAN/GTIN: 4016032383147 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS LCD-/LED-Monitorarm Single, mit Klemmfuß geeignet für 68,58 cm (27') Monitore, Belastbarkeit: 8 kg, VESA Standard: 75 x 75 mm / 100 x 100 mm, mit Gasdruckfeder max. Stärke der Tischplatte: 75 mm, mit integierter Kabel- führung, Gewicht: 2,5 kg, Maße: (B)150 x (T)390 x (H)390 mm (DA-90351) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 49,92* | € 64,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,61* | € 64,82* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 51,40* | € 66,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 51,99* | € 67,33* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 61,54* | € 81,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|