DIGITUS 19" Industrie-PC-Schrank, 36HE, IP 40, lichtgrau
(RAL 7035), Glastüren, 3 abschließbare Bereiche:
Monitoreinheit (9 HE), Tastatureinheit (2 HE) und 19'
Montageeinheit ( 25 HE), Seiteneteile abnehm- & abschließbar
(DN-19 36U-6/8-PC-1)
19' Profilschienen vorne und hinten sind tiefenverstellbar
und haben Höheneinheit-Markierungen, bis 600 kg Lade-
kapazität, 4 höhenverstellbare Nivellierfüße
Kabelzuführungen am Boden mit Moosgummibeschichtung,
Lüftungsschlitze an Dach und Seitenteile,
Dachmodul für Belüftungseinheit vorbereitet, Schrank wird
komplett vormontiert geliefert
Maße: (B)600 x (T)800 x (H)1780 mm
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.