Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006082 Herst.-Nr.: DK-1511-V-305-1 EAN/GTIN: 4016032363811 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Installationskabel Kat. 5e, U/UTP, 305 m Ring, grau Twisted Pair, 8 Leiter verdrillt zu 4 Paaren, 100 MHz, Isolierung: PE, Farbcode: blau weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß, Außenmantel: PVC, im Karton Brandschutzklasse: E (DK-1511-V-305-1) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus datenkabel, alarmkabel, datenkabel 305m, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat.5e |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 76,76* | € 94,68* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 77,03* | € 94,69* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 78,13185* | € 95,77* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,99* | € 100,75* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 93,03* | € 116,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,30502* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|