Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11005693 Herst.-Nr.: DK-1613-VH-1 EAN/GTIN: 4016032343653 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Installationskabel Kat.6, U/UTP, LSOH, 100 m 4 x 2 x AWG23, zertifiziert: ISO/IEC11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1, ETL, Außenmantel: halogenfreie Außenhülle, Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß, Farbe: violett (DK-1613-VH-1) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat 6 netzwerkkabel 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat.6 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 37,85* | € 48,87* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 37,90* | € 48,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,59* | € 50,86* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,22* | € 52,80* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 43,33* | € 57,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,4333* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|