Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 32 HE (11005670)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 32 HE (11005670)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 32 HE (11005670)
Artikel-Nr.:
     505-11005670
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 32U-8/8-D
EAN/GTIN:
     4016032336518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 32 HE
1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheitsglas,
Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP20,
Belastbarkeit: 400 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)800 x (T)800 x (H)1.590 mm, lichtgrau (RAL7035)
(DN-19 32U-8/8-D)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 32 HE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 495,60*
€ 557,14*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,77*
€ 568,82*
Frei Haus
ab € 511,70*
€ 570,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 518,91*
€ 580,99*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 567,59*
€ 641,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,17*
€ 762,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,93*
€ 748,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 627,82*
€ 747,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 626,71*
€ 745,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,67*
€ 729,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 610,50*
€ 726,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,87*
€ 713,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,59*
€ 675,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,10*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 81,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.