Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 32 HE (11005668)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 32 HE (11005668)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 32 HE (11005668)
Artikel-Nr.:
     505-11005668
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 32U-6/8-D
EAN/GTIN:
     4016032336495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzwerkschränke
Netzwerkschränke - 32 HE
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 32 HE
1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheitsglas,
Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP20,
Belastbarkeit: 400 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)800 x (H)1.590 mm, lichtgrau (RAL7035)
(DN-19 32U-6/8-D)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 438,93*
€ 486,89*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,87*
€ 497,71*
Frei Haus
ab € 448,08*
€ 498,80*
€ 1,93*
ab € 461,83*
€ 514,29*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 502,80*
€ 564,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,69*
€ 671,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,13*
€ 655,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 550,03*
€ 654,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 547,84*
€ 651,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,29*
€ 640,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 536,14*
€ 638,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,30*
€ 628,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,80*
€ 598,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 127,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.