Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 32 HE (11005663)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 32 HE (11005663)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 32 HE (11005663)
Artikel-Nr.:
     505-11005663
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 32U-6/6-D
EAN/GTIN:
     4016032336457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 32 HE
1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheitsglas,
Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP20,
Belastbarkeit: 400 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)600 x (H)1.590 mm, lichtgrau (RAL7035)
(DN-19 32U-6/6-D)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 32 HE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 381,41*
€ 428,54*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 395,98*
€ 445,31*
€ 4,50*
ab € 400,59*
€ 448,12*
Frei Haus
ab € 403,42*
€ 452,72*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 463,41*
€ 523,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,55*
€ 623,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,07*
€ 611,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 512,96*
€ 610,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 511,84*
€ 609,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,58*
€ 596,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 500,49*
€ 595,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,35*
€ 585,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,41*
€ 551,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.