Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 22 HE (11005661)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 22 HE (11005661)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 22 HE (11005661)
Artikel-Nr.:
     505-11005661
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-1922U-6/6-D
EAN/GTIN:
     4016032336433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 22 HE
1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheitsglas,
Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP20,
Belastbarkeit: 400 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)600 x (H)1.155 mm, lichtgrau (RAL7035)
(DN-19 22U-6/6-D)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 22 HE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 305,95*
€ 344,44*
€ 4,50*
ab € 319,52*
€ 358,94*
€ 65,00*
ab € 323,21*
€ 363,71*
Frei Haus
ab € 327,36*
€ 367,65*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 371,73*
€ 420,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,31*
€ 500,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,90*
€ 492,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,78*
€ 491,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 411,65*
€ 489,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,38*
€ 477,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 400,28*
€ 476,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,35*
€ 466,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,73*
€ 442,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 44,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,89*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,33*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.