Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, schwarz (11005611)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, schwarz (11005611)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, schwarz (11005611)
Artikel-Nr.:
     505-11005611
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 22U-6/8B1
EAN/GTIN:
     4016032332244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, schwarz
(RAL9005), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)800 x (H)1.164 mm
(DN-19 22U-6/8-B-1

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 385,93*
€ 435,55*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 432,70*
€ 483,15*
€ 4,50*
ab € 435,17*
€ 486,70*
€ 6,78*
ab € 437,26*
€ 487,83*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 502,74*
€ 559,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,18*
€ 665,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,46*
€ 659,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,04*
€ 646,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,99*
€ 631,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,74*
€ 598,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800SW
ab € 38,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,18*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-800
ab € 7,18*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 128,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97647
ab € 16,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.