Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 36 HE, lichtgrau (11005601)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 36 HE, lichtgrau (11005601)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 36 HE, lichtgrau (11005601)
Artikel-Nr.:
     505-11005601
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 36U-8/8-1
EAN/GTIN:
     4016032332329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 36 HE, lichtgrau
(RAL7035), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)800 x (T)800 x (H)1.787 mm
(DN-19 36U-8/8-1)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 36 HE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 696,91*
€ 769,95*
€ 65,00*
ab € 711,31*
€ 779,87*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,77*
€ 784,52*
Frei Haus
ab € 720,52*
€ 788,25*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 787,62*
€ 874,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,86*
€ 1.041,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,18*
€ 1.033,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 865,97*
€ 1.030,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 863,77*
€ 1.027,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,86*
€ 998,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 836,71*
€ 995,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,33*
€ 978,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,62*
€ 937,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 88,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.