Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 32 HE, lichtgrau (11005598)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 32 HE, lichtgrau (11005598)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 32 HE, lichtgrau (11005598)
Artikel-Nr.:
     505-11005598
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 32U-8/8-1
EAN/GTIN:
     4016032331162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 32 HE, lichtgrau
(RAL7035), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)800 x (T)800 x (H)1.609 mm
(DN-19 32U-8/8-1)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 32 HE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 592,95*
€ 663,84*
€ 65,00*
ab € 602,76*
€ 672,42*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,67*
€ 676,91*
Frei Haus
ab € 607,37*
€ 679,57*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 673,74*
€ 756,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,37*
€ 900,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,53*
€ 888,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 744,30*
€ 885,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 742,07*
€ 883,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,77*
€ 860,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 721,69*
€ 858,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,36*
€ 842,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,74*
€ 801,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,10*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 81,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.