Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 36 HE, lichtgrau (11005591)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 36 HE, lichtgrau (11005591)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 36 HE, lichtgrau (11005591)
Artikel-Nr.:
     505-11005591
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 36U-6/8-1
EAN/GTIN:
     4016032332312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 36 HE, lichtgrau
(RAL7035), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)800 x (H)1.787 mm
(DN-19 36U-6/8-1)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 36 HE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 508,61*
€ 563,76*
€ 65,00*
ab € 513,64*
€ 571,14*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,25*
€ 575,57*
Frei Haus
ab € 518,43*
€ 577,36*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 582,79*
€ 649,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,36*
€ 772,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,43*
€ 759,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 637,32*
€ 758,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 635,11*
€ 755,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,57*
€ 738,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 619,49*
€ 737,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,97*
€ 724,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,79*
€ 693,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-800
ab € 7,20*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 127,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.