Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, schwarz (11005580)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, schwarz (11005580)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, schwarz (11005580)
Artikel-Nr.:
     505-11005580
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 22U-6/6B1
EAN/GTIN:
     4016032332220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, schwarz
(RAL9005), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)600 x (H)1.164 mm
(DN-19 22U-6/6-B-1 / Vorgänger: DN-19 22-U-6/6-SW)
Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 349,49*
€ 391,95*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,03*
€ 398,07*
€ 4,50*
ab € 363,66*
€ 408,40*
€ 65,00*
ab € 371,46*
€ 413,76*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 420,27*
€ 472,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,76*
€ 562,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,54*
€ 553,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,43*
€ 552,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 463,32*
€ 551,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,83*
€ 540,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 452,73*
€ 538,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,10*
€ 530,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,27*
€ 500,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600-SW
ab € 30,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 128,89*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97645
ab € 13,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.