Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, lichtgrau (11005579)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, lichtgrau (11005579)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, lichtgrau (11005579)
Artikel-Nr.:
     505-11005579
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 22U-6/6-1
EAN/GTIN:
     4016032331100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, lichtgrau
(RAL7035), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)600 x (H)1.164 mm
(DN-19 22U-6/6-1)
Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 22 HE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 351,38*
€ 392,60*
€ 4,50*
ab € 364,48*
€ 409,32*
€ 65,00*
ab € 370,80*
€ 414,58*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,02*
€ 418,70*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 420,10*
€ 472,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,49*
€ 562,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,43*
€ 551,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,32*
€ 550,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 461,21*
€ 548,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,51*
€ 534,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 448,43*
€ 533,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,69*
€ 520,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,10*
€ 499,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR
ab € 28,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.