Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11004551 Herst.-Nr.: DA-90364 EAN/GTIN: 4016032425625 |
| | |
|
| | |
| Digitus LCD-/LED-/TFT-Monitorarm Quad, bis 69 cm (27") schwenkbar, schwarz, Belastung pro Arm: max. 8 kg, frei einstellbarer Neigungswinkel bis zu 45 Grad, Drehbar um 360 Grad, VESA Standard: 75 x 75 mm und 100 x 100 mm, Gewicht: 9 kg, Maße: (B)726 x (T)818 x (H)316 mm (DA-90364) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, bildschirmschwenkarm digitus, tv standfuß, monitorarm für 4 monitore, Monitorhalterungen, 4-fach, Standfuß |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 73,34* | € 92,68* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 73,43* | € 92,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 73,69* | € 93,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 74,48* | € 94,05* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 85,39* | € 111,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|