Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11004395 Herst.-Nr.: DK-1644-010 EAN/GTIN: 4016032321620 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, 1,0 m, grau 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair, 2 x RJ45 geschirmte Stecker, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, Belegung: 1:1, Längenkennzeichen auf den Hauben, Paare in Metallfolie und Gesamtgeflechtschirmung (PIMF), roter Stecker, Polybag (DK-1644-010 / Vorgänger: DK-1641-010) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, PlayStation Zubehör, digitus patchkabel kat. 6 s/ftp 1,0m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6, S/FTP |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,35* | € 1,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 1,36* | € 1,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,41* | € 1,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,42* | € 1,87* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,59* | € 2,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|