Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11004391 Herst.-Nr.: DK-1644-005/R EAN/GTIN: 4016032321590 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, 0,5 m, rot 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair, 2 x RJ45 geschirmte Stecker, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, Belegung: 1:1, Längenkennzeichen auf den Hauben, Paare in Metallfolie und Gesamtgeflechtschirmung (PIMF), roter Stecker, Polybag (DK-1644-005/R / Vorgänger: DK-1641-005/R) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6 s/ftp 0,5m rot, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6, S/FTP |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,96* | € 1,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,98* | € 1,49* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,02* | € 1,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,05* | € 1,61* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,15* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|