Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, 0,5 m, orange (11004390)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, 0,5 m, orange (11004390)
DIGITUS Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, 0,5 m, orange (11004390)
Artikel-Nr.:
     505-11004390
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1644-005/OR
EAN/GTIN:
     4016032328735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
DIGITUS Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, 0,5 m, orange
4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair, 2 x RJ45 geschirmte Stecker,
Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, Belegung: 1:1,
Längenkennzeichen auf den Hauben, Paare in Metallfolie
und Gesamtgeflechtschirmung (PIMF), roter Stecker, Polybag
(DK-1644-005/OR)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 0,5m orange s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6, S/FTP
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
1
€ 2,90*
ab € 0,97*
€ 1,53*
1
€ 4,50*
ab € 0,97*
€ 1,53*
5 Tage
375
1
€ 9,90*
ab € 0,98*
€ 1,54*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,79*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.