Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11003864 Herst.-Nr.: DN19TRAY11000EC EAN/GTIN: 4016032262480 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Fachboden, 1 HE, Festeinbau, Tiefe: 745 mm für DIGITUS Netzwerk- uns Serverschränke, stabiles, perfo- riertes Lochblech, Befestigung an den 4 Winkelproffilen, Belastbarkeit: 50 kg, Farbe: schwarz (RAL 9005), Maße: (B)483 x (T)720 x (H)50 mm (DN-19 TRAY-1-1000-ECB) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, digitus rack zubehör, rack zubehör, Zubehör für Schranksysteme, Fachböden: 19" Allgemein |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 25,98* | € 34,35* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 26,03* | € 34,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,49* | € 34,83* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 26,63* | € 35,11* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,40* | € 42,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|