Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11003523 Herst.-Nr.: DN-82010-1 EAN/GTIN: 4016032293088 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45/ST, Multimode wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um, RJ45 10/100BaseTX - LWL-ST 100BaseFX , bis zum 2 km Reichweite, Auto-Erkennung von Voll- und Halbduplex, LED Anzeige, unterstützt Full- und Half Duplex, Metallgehäu- se, schwarz, Maße: (B)70 x (T)120 x (H)27 mm Lieferumfang: Fast Ethernet Medien Konverter, Netzteil, Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 20,11* | € 26,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 22,39* | € 29,69* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 22,94* | € 30,39* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,08* | € 30,69* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,84* | € 35,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|