Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CD-ROM Kabel: 4 Pol Kupplung - 4 Pol Kupplung, 2,54mm Raster (11003090)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ELBA-OfficeShop
CD-ROM Kabel: 4 Pol Kupplung - 4 Pol Kupplung, 2,54mm Raster (11003090)
Artikel-Nr.:  505-11003090
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  11003090
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-ROM Kabel
CD-ROM Kabel: 4 Pol Kupplung - 4 Pol Kupplung, 2,54mm Raster
Länge: 0,5 m

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Multimedia Kabel > CD-ROM Kabel
Weitere Suchbegriffe: Multimedia Kabel, Multimedia-Kabel, DVD-Kabel
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop
€ 6,00*
€ 0,65*
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
k.A.
11003092
€ 0,62*
€ 0,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG