Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

19" Konsole mit 15"TFT Monitor und Touchpad, 1 HE (11002900)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
19" Konsole mit 15"TFT Monitor und Touchpad, 1 HE (11002900)
Artikel-Nr.:  505-11002900
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  11002900
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
19" Konsole mit 15"TFT Monitor und Touchpad, 1 HE,
mit OSD, 1024 x 768 Pixel maximale Auflösung, bis 16,7 Mio
Farben, Kontrast 500:1, Helligkeit 250 cd/qm, Serveranschluß
über 2 x PS/2 Kupplungen (Tastatur/Maus) und 15 Pol VGA
Kupplung (Monitor)
(IC-1501)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > KVM-Umschalter & Verstärker > KVM Umschalter, Neutral
Weitere Suchbegriffe: KVM-Umschalter & Verstärker, KVM Umschalter, Neutral, Monitor für 19" Einbau, Konsole mit Monitor für 19" Einbau, 19" KVM Umschalter mit Monitor
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop 1 Tag Frei Haus € 503,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  503,00* €  598,57 pro Stück
ab 3 Stück €  499,00* €  593,81 pro Stück
ab 5 Stück €  495,00* €  589,05 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
19" Konsole mit 15"TFT Monitor, Touchpad und 16 Port KVM (11002902)
k.A.
11002902
€ 692,00* € 823,48
Sonstiges
19" Konsole mit 15"TFT Monitor, Touchpad und 8 Port KVM (11002901)
k.A.
11002901
€ 586,00* € 697,34
Sonstiges
19" Konsole mit 17"TFT Monitor und Touchpad, mit OSD (11002903)
k.A.
11002903
€ 622,00* € 740,18
Sonstiges
19" Konsole mit 17"TFT Monitor, Touchpad und 16 Port KVM (11002905)
k.A.
11002905
€ 869,00* € 1.034,11
Sonstiges
19" Konsole mit 17"TFT Monitor, Touchpad und 8 Port KVM (11002904)
k.A.
11002904
€ 743,00* € 884,17
Sonstiges
KVM Kabelsatz 3 in 1 für 19" Konsolen mit KVM Switch, 1,8 m (11002906)
k.A.
11002906
€ 5,85* € 6,96
Sonstiges
KVM Kabelsatz 3 in 1 für 19" Konsolen mit KVM Switch, 3,0 m (11002907)
k.A.
11002907
€ 8,50* € 10,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG