Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11002786 Herst.-Nr.: DN-82020-1 EAN/GTIN: 4016032293095 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45/SC, Multimode wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um, RJ45 10/100BaseTX - LWL-SC 100BaseFX, bis zu 2 km Reichweite, Auto-Erkennung von Voll- und Halbduplex, LED Anzeige, unterstützt Full- und Half Duplex, Metallgehäu- se, schwarz, Maße: (B)95 x (T)70 x (H)26 mm Lieferumfang: Fast Ethernet Medien Konverter, Netzteil, Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 21,85* | € 28,64* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,76* | € 28,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,33* | € 30,30* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,10* | € 30,30* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,67* | € 34,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|