Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11002747 Herst.-Nr.: DN-91624S EAN/GTIN: 4016032241614 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Patch Panel Kat.6, Klasse E, 24 x RJ45, 1 HE aus Stahlblech, geschirmt, Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B, Fixierungs- möglichkeit für Kabelbinder, zentraler Erdungsanschluss, Farbe: lichtgrau (RAL 7035) (DN-91624S) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Patch Panels |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 29,84* | € 38,08* | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 30,03* | € 38,09* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 30,69* | € 39,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,78* | € 40,55* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 36,07* | € 47,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|