Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

DIGITUS Installationskabel, Kat. 7, S/FTP, (PIMF) 100 m Ring (11002738)


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
DIGITUS Installationskabel, Kat. 7, S/FTP, (PIMF) 100 m Ring (11002738)
DIGITUS Installationskabel, Kat. 7, S/FTP, (PIMF) 100 m Ring (11002738)
Artikel-Nr.:  505-11002738
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DK-1741-VH-1
EAN/GTIN:  4016032247449
Artikeldatenblatt
DIGITUS Installationskabel, Kat. 7, S/FTP, (PIMF) 100 m Ring
Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung, 1000
MHz, Simplex, 4 x 2 x AWG 23, Aussenmantel LSOH in orange,
entspricht EN 50173-1/50288-4-1, IEC 61156-7, ISO/IEC 11801/
2002, verzinnte Kupfergeflechtschirmung
(DK-1741-VH-1)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > Lager 505 > Installationskabel > Installationskabel, Digitus
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, Fernmeldekabel, Kontrollkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Signalkabel, Twisted Pair Kabel, Installationskabel, Installationskabel, Digitus, Installationskabel, Meterware, DIGITUS, Kat. 5/6/7 Installationskabel, DIGITUS
Angebote (5)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 46,95*
€ 52,03*
€ 6,50*
ab € 52,96*
€ 57,94*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 54,65*
€ 59,03*
€ 4,00*
ab € 119,00*
€ 163,08*
1 Tag
€ 4,16*
ab € 158,97*
€ 164,79*
Menge:  Packung  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,03*
€ 70,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,58*
€ 66,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,65*
€ 65,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5465* pro Meter)
Lagerstand von Lager 505
Versand von Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 505
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Draka UC900 SS23
Draka
1001032-00100RW
ab € 62,61*
Ähnlich
Equip® Cat. 7 Verlegekabel, S/FTP / PiMF, 900MHz, orange, 100m
E'quip
407431
ab € 64,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG