Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

DIGITUS F/UTP Patchkabel, Kat. 5e, 1,0 m, schwarz (11002722)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS F/UTP Patchkabel, Kat. 5e, 1,0 m, schwarz (11002722)
DIGITUS F/UTP Patchkabel, Kat. 5e, 1,0 m, schwarz (11002722)
Artikel-Nr.:  505-11002722
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DK-1521-010/BL
EAN/GTIN:  4016032213222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
DIGITUS F/UTP Patchkabel, Kat. 5e, 1,0 m, schwarz
foliengeschirmt, 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair, 100 Ohm, 2 x
RJ45 Stecker, geschirmt, mit Knickschutz und Zugentlastung,
Längenkennzeichnung auf den Hauben, 1:1 Belegung, im Polybag
(DK-1521-010/BL)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > Lager 505 > Patchkabel, Kat.5/5e, konfektioniert > Patchkabel, Kat.5e, F/UTP, Digitus
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, Kat.5/5e, konfektioniert, Patchkabel, Kat.5e, F/UTP, Digitus, Patchkabel konfektioniert, Digitus, Kat. 5/6 Patchkabel, Digitus
Angebote (2)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,54*
Lager 505
€ 3,90*
ab € 0,58*
€ 0,62*
Preise von Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 505
Versand von Lager 505
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 505
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EC-net Patchkabel, Kat. 5e, foliengeschirmt, 1,0 m, schwarz (11199373)
Soft Carrier
2106011010-128
ab € 2,13*
Ähnlich
Patchkabel F/UTP Cat.5e, 1,0 m MP8 FS100, schwarz
Telegärtner
L00000D0088
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG