Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS Desktop Print Server 3 Port, 2 x USB, 1 x 25 Pol (11002506)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
DIGITUS Desktop Print Server 3 Port, 2 x USB, 1 x 25 Pol (11002506)
Artikel-Nr.:  505-11002506
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DN-13006-W
EAN:  4016032221883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Print Server
DIGITUS Desktop Print Server 3 Port, 2 x USB, 1 x 25 Pol
Sub-D parallel Printerport, 1 x RJ45 10/100BaseTX Ethernet
Port, unterstützt TCP/IP, NetBEUI and Appletalk network
protocols, unterstützt TCP/IP Protokolle: BOOTP, SNMP,
Telnet, TFTP, FTP, LPD, DHCP, IPP, inklusive externem
Netzteil, Kunststoffgehäuse, schwarz (DN-13006-W)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Printserver > Print Server, Digitus
Weitere Suchbegriffe: Printserver, Print Server, Digitus, Printserver, DIGITUS
Angebote (6)
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag Frei Haus € 42,73*
BUGcomputer 4 Tage € 6,99* € 44,76*
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 48,10*
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 50,38*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 53,25*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  48,10* €  57,24 pro Stück
ab 5 Stück €  46,90* €  55,81 pro Stück
ab 10 Stück €  46,55* €  55,39 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Camileo Pro HD (PA4065E-1CAM)
Toshiba
PA4065E-1CAM
€ 146,31* € 174,11
Ähnlich
DIGITUS 10/100 MBit Print Server USB, 1-Port (11001627)
Assmann
DN-13003-W
€ 24,98* € 29,73
Ähnlich DIGITUS Bluetooth V2.1 Micro USB EDR Tiny Adapter, Class 2 (DN-3020)
Assmann
DN-3020
€ 10,46* € 12,45
Ähnlich DIGITUS Bluetooth V2.1 Micro USB EDR Tiny Adapter, Class 2+ (DN-3021)
Assmann
DN-3021
€ 12,02* € 14,30
Ähnlich DIGITUS Desktop Patch Panel Kat.6, Klasse E, geschirmt, 1HE (DN-91608SD)
Assmann
DN-91608SD
€ 12,86* € 15,30
Ähnlich DIGITUS Desktop Print Server 3 Port, 2 x USB, 1 x 25 Pol DN-13006-W
Assmann
DN-13006-W
€ 81,71* € 97,23
Ähnlich DIGITUS HDMI 3 Port Video Switch, 1 HDMI Monitor - 3 PC's (DC-41304)
Assmann
DC-41304
€ 27,10* € 32,25
Ähnlich DIGITUS HDMI Video Switch, 1 Monitor - 5 PC's (DC-42304)
Assmann
DC-42304
€ 32,10* € 38,20
Ähnlich DIGITUS KAT.6 10" Patch Panel, 12 x RJ45 Kupplung, 1HE, grau (DN-91612S)
Assmann
DN-91612S
€ 20,17* € 24,00
Ähnlich DIGITUS Kat.6E 10" Patch Panel, 8 x RJ45 Kupplung, geschirmt (DN-91608S)
Assmann
DN-91608S
€ 15,28* € 18,18
Ähnlich DIGITUS KVM Extender PS/2, Local + Remote, bis zu 180 m (DC-51102)
Assmann
DC-51102
€ 140,53* € 167,23
Ähnlich
DIGITUS Mini Multifunktions Ethernet Print Server, USB (11004179)
Assmann
DN-13008
€ 35,50* € 42,25
Ähnlich
DIGITUS Multifunktionsserver mit USB 2.0 Interface (11001628)
Assmann
DN-13007
€ 49,20* € 58,55
Ähnlich
DIGITUS Pocket Fast Ethernet Print Server, 1 x parallel Port (11002491)
Assmann
DN-13001-W
€ 28,15* € 33,50
Ähnlich DIGITUS Powerline Ethernet Adapter, High Speed, 85 MBit/Sek. (DN-15013)
Assmann
DN-15013
€ 33,42* € 39,77
Ähnlich DIGITUS Slimlie SoHo 19" Wandschrank, 5 HE (DN-19 04U-PB)
Assmann
DN-19 04U-PB
€ 121,93* € 145,10
Ähnlich DIGITUS USB 2.0 auf Gigabit Ethernet Adapter (DN-3022)
Assmann
DN-3022
€ 27,25* € 32,43
Ähnlich DIGITUS USB Mini KVM Switch für DVI, 2 Port (DC-11802)
Assmann
DC-11802
€ 40,82* € 48,58
Ähnlich DIGITUS Video Matrix, 4 Eingänge, 4 Ausgänge, 350 MHz (DC-48101)
Assmann
DC-48101
€ 154,95* € 184,39
Ähnlich HP Color LaserJet CP6015DN 41S/Min.512MB (Q3932A#BAN)
HP
Q3932A#BAN
€ 3.377,45* € 4.019,17
Ähnlich HP Color LaserJet CP6015N 41S/Min. 512MB (Q3931A#BAN)
HP
Q3931A#BAN
€ 3.065,44* € 3.647,87
Ähnlich HP Color LaserJet CP6015XH 41S/Min.512MB (Q3934A#BAN)
HP
Q3934A#BAN
€ 4.702,89* € 5.596,44
Ähnlich HP Fixiereinheit 220V f CLJ 6040 (CB458A)
HP
CB458A
€ 116,22* € 138,30
Ähnlich HP Fixiereinheit 220V f CLJ 6040 (CB459A)
HP
CB459A
€ 31,43* € 37,40
Ähnlich HP Transferkit f CLJ 6040 (CB463A)
HP
CB463A
€ 157,38* € 187,28
Ähnlich SW Upgrade/CM 4.1>4.2 to CM 6.1>7845 (CM6.1U4-K9-7845=)
Cisco
CM6.1U4-K9-7845=
€ 7.083,40* € 8.429,25
Ähnlich Up Li/WLSE Exp 2.15 from 50>100 dev (CWWLSE-2.15EXLCUK9)
Cisco
CWWLSE-2.15EXLCUK9
€ 1.135,74* € 1.351,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG