Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
DIGITUS Bluetooth Stereo Adapter mit Headset (11002500)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
ELBA-OfficeShop
Artikel-Nr.:
505-11002500
Hersteller:
Assmann
Herst.-Nr.:
DN-3019
EAN:
4016032233411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Headset
Headset
DIGITUS Bluetooth Stereo Adapter mit Headset
Reichweite: ca. 15 m, mit Lithium Polymer-Akku, Standbyzeit
bis zu 180 Std., Betriebsdauer: ca. 6,5 Std., integriertes
Mikrofon, unterstützt MSN, Skype, sowie MP3-Player, usw.,
A2DP-Unterstützung, Lieferung inkl. USB-Ladekabel und
Ohrhörer (DN-3019)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
ELBA-OfficeShop
>
Bluetooth
>
Bluetooth Adapter
Weitere Suchbegriffe:
USB Adapter
,
Bluetooth-Produkte, Digitus
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 12 T
max. 14 T
max. 51 T
Versand
Netto
PCS
51 Tage
€ 5,50*
€ 24,59*
buero2b_com
12 Tage
€ 6,00*
€ 26,98*
ELBA-OfficeShop
14 Tage
€ 6,00*
€ 28,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ELBA-OfficeShop
Versand
von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:
14 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
DIGITUS Bluetooth V2.1 Micro USB EDR Tiny Adapter, Class 2+ (DN-3021)
Assmann/
DN-3021
€ 11,89*
€ 14,15
Ähnlich
DIGITUS Desktop Gigabit N-Way Switch, 5 Port (DN-8007C2)
Assmann/
DN-8007C2
€ 22,20*
€ 26,42
Ähnlich
DIGITUS F/UTP Patchkabel, Kat. 5e, 2,0 m, rot (DK-1521-020/R)
Assmann/
DK-1521-020/R
€ 0,84*
€ 1,00
Ähnlich
DIGITUS Parallele Express Card, 1 x 25 Pol Sub-D Kupplung (DS-31206)
Assmann/
DS-31206
€ 24,52*
€ 29,18
Ähnlich
DIGITUS RS-232 Serielle Express Card, 1 x 9 Pol Sub D Port (DS-31204)
Assmann/
DS-31204
€ 26,08*
€ 31,04
Ähnlich
DIGITUS U/UTP Patchkabel, Kat. 5e, 20,0 m, gelb (DK-1511-200/Y)
Assmann/
DK-1511-200/Y
€ 5,06*
€ 6,02
Ähnlich
DIGITUS U/UTP Patchkabel, Kat. 5e, 20,0 m, grün (DK-1511-200/G)
Assmann/
DK-1511-200/G
€ 5,06*
€ 6,02
Ähnlich
DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel, 1,0 m, USB-A Stecker - (DB-230250)
Assmann/
DB-230250
€ 2,47*
€ 2,94
Ähnlich
DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel, 2,0 m, USB-A Stecker - (DB-230267)
Assmann/
DB-230267
€ 2,90*
€ 3,45
Ähnlich
DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel, 3,0 m, USB-A Stecker - (DB-230274)
Assmann/
DB-230274
€ 3,96*
€ 4,71
Ähnlich
DIGITUS USB 2.0 Docking Station + externem Netzteil (DC DOCK5)
Assmann/
DC DOCK5
€ 41,58*
€ 49,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG