Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

DIGITUS Bluetooth Headset (DN-3012) (11002499)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
DIGITUS Bluetooth Headset (DN-3012) (11002499)
Artikel-Nr.:   505-11002499
Hersteller:   Assmann
Herst.-Nr.:   DN-3012
EAN:   4016032233404
Artikeldatenblatt
DIGITUS Bluetooth Headset (DN-3012)
entspricht Bluetooth 2.0 Standard, 10 m Reichweite, bis zu
5 Stunden Dauergesprächszeit, 100 Stunden Standbyzeit,
kompatibel mit allen gängigen Bluetooth-Handyversionen,
70 g leicht, Maße (B)45 x (T)11 x (H)18 mm, schwarz
(DN-3012)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Mobilfunk- & Handy-Zubehör > Handy-Headsets
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk- & Handy-Zubehör, Handy-Headsets, Headsets für Handys, DIGITUS, Bluetooth Headsets, DIGITUS
Angebote (2)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 14 Tage € 6,00* € 13,65*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 14,66*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  13,65* €  16,24 pro Stück
ab 5 Stück €  13,35* €  15,89 pro Stück
ab 10 Stück €  13,20* €  15,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DIGITUS Bluetooth V2.1 Micro USB EDR Tiny Adapter, Class 2 (DC-3020) Assmann/
DC-3020
€ 10,48* € 12,47
Ähnlich DIGITUS Express Combo Card, 4 x USB 2.0 Ports (DS-31203) Assmann/
DS-31203
€ 13,10* € 15,59
Ähnlich DIGITUS externes 3,5" Festplattengehäuse für 2 x SATA I/II (DA-70525) Assmann/
DA-70525
€ 54,99* € 65,44
Ähnlich DIGITUS FireWire 1394a Kabel, 3,0 m, 6 Pol Stecker - (DB-230588) Assmann/
DB-230588
€ 15,24* € 18,14
Ähnlich DIGITUS HDMI Video Splitter, 1 PC - 8 Monitore (DC-43303) Assmann/
DC-43303
€ 177,99* € 211,81
Ähnlich DIGITUS PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkadapter (DN-1013-1) Assmann/
DN-1013-1
€ 11,16* € 13,28
Ähnlich DIGITUS PCMCIA auf FireWire Adapter, 3 Ports (DCSTPCMCIA1394B) Assmann/
DCSTPCMCIA1394B
€ 51,41* € 61,18
Ähnlich DIGITUS SATA 150 RAID Controller, PCI Karte, 2 SATA Ports (DS-33101) Assmann/
DS-33101
€ 14,72* € 17,52
Ähnlich DIGITUS USB 2.0 Docking Station + Multi Card Reader 53 in 1 (DC DOCK6) Assmann/
DC DOCK6
€ 49,52* € 58,93
Ähnlich DIGITUS USB 2.0 PCI Express Karte, 4 + 1 USB 2.0 Ports (DS-30202) Assmann/
DS-30202
€ 27,97* € 33,28
Ähnlich DIGITUS USB Mini KVM Switch für DVI, 2 Port (DC-11802) Assmann/
DC-11802
€ 43,71* € 52,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG