Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11002492 Herst.-Nr.: DN-70105 EAN/GTIN: 4016032200567 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS WLAN Innen-Antenne, Omni-Direktional, 9,0 dBi verbesserte WLAN Empfangseigenschaften, geeignet für 2,4 GHz Wireless LAN, Anschluss: RP-SMA Kupplung, 9 dBi Em- pfangsgewinn, Frequenzband 2,4 - 2,4835 GHz, Länge 385 mm, Durchmesser: 13 mm, Farbe: schwarz (DN-70105) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 10,29* | € 14,38* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,30* | € 14,39* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,51* | € 14,68* | | | | | 31 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,01* | € 15,37* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,52* | € 18,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|