Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
DIGITUS SATA 150 Cardbus Adapter, 2 externe eSATA Anschlüsse (11002478)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von ELBA-OfficeShop
Artikel-Nr.:
505-11002478
Hersteller:
Assmann
Herst.-Nr.:
DS-32101-1
EAN:
4016032245001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCMCIA
DIGITUS SATA 150 Cardbus Adapter, 2 externe eSATA Anschlüsse
32 Bit, Cardbus Type II kompatibel, SATA 1.0 Spezifikation,
Revision 2.2 konform, 2 unabhängige SATA Kanäle, zum gleich-
zeitigen Anschluss von je einem SATA Endgerät, bis zu 150
MBit/Sek. Übertragungsgeschwindigkeit, lauffähig ab Windows
98SE (DC-32101-1/DS-32101-1)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
ELBA-OfficeShop
>
Controller & Schnittstellenkarten
>
S-ATA Controller
Weitere Suchbegriffe:
Controller & Schnittstellenkarten
,
S-ATA Controller
,
Cardbus Adapter, digitus
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 4 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop
6 Tage
€ 6,00*
€ 20,50*
buero2b_com
4 Tage
€ 6,00*
€ 22,81*
4Office
1 Tag
€ 4,95*
€ 34,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ELBA-OfficeShop
Versand
von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
DIGITUS Bluetooth Stereo Adapter mit Headset (DN-3019)
Assmann
DN-3019
€ 26,77*
€ 31,86
Ähnlich
DIGITUS Desktop Patch Panel Kat.6, Klasse E, geschirmt, 1HE (DN-91608SD)
Assmann
DN-91608SD
€ 12,69*
€ 15,10
Ähnlich
DIGITUS Desktop Printer Server 3 Port, 2 x USB 2.0 und (DN-13006-W)
Assmann
DN-13006-W
€ 53,25*
€ 63,37
Ähnlich
DIGITUS eSATA II Express Card, 2 x eSATA Port, bis zu (DS-31102)
Assmann
DS-31102
€ 26,71*
€ 31,78
Ähnlich
DIGITUS Express Combo Card Firewire und USB (DS-31202)
Assmann
DS-31202
€ 34,27*
€ 40,78
Ähnlich
DIGITUS KAT.6 10" Patch Panel, 12 x RJ45 Kupplung, 1HE, grau (DN-91612S)
Assmann
DN-91612S
€ 20,04*
€ 23,85
Ähnlich
DIGITUS Kat.6E 10" Patch Panel, 8 x RJ45 Kupplung, geschirmt (DN-91608S)
Assmann
DN-91608S
€ 15,20*
€ 18,09
Ähnlich
DIGITUS PCI Express Gigabit Ethernet RJ45 Netzwerkadapter (DN-1013-1)
Assmann
DN-1013-1
€ 11,16*
€ 13,28
Ähnlich
DIGITUS SATA 150 Cardbus Adapter, 2 externe eSATA Anschlüsse DS-32101-1
Assmann
DS-32101-1
€ 34,61*
€ 41,19
Ähnlich
DIGITUS Slimlie SoHo 19" Wandschrank, 5 HE (DN-19 04U-PB)
Assmann
DN-19 04U-PB
€ 121,93*
€ 145,10
Ähnlich
DIGITUS USB 2.0 auf Gigabit Ethernet Adapter (DN-3022)
Assmann
DN-3022
€ 27,25*
€ 32,43
Ähnlich
DIGITUS USB Mini KVM Switch für DVI, 2 Port (DC-11802)
Assmann
DC-11802
€ 40,82*
€ 48,58
Ähnlich
Express Card SATA II , 1x SATA II Kanal DS-31101
Assmann
DS-31101
€ 25,22*
€ 30,01
Ähnlich
Serieller ATA 150 Controller, DCST SATA150-2D
Assmann
DCST SATA150-2D
€ 26,94*
€ 32,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG