Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11002461 Herst.-Nr.: DA-90307 EAN/GTIN: 4016032239376 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS LCD-/LED-/TFT-Wandbefestigung, bis 43,18 (17") unterstützt VESA 75 x 75 mm / 100 x 100 mm, geeignet für 38,1 - 43,18 cm (15' - 17') Monitore, Belastbarkeit: 15 kg, Monitor drehbar im 180 Grad (DA-90307) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, digitus monitor-wandhalterung schwenkbar, halterung tv, halterung tv schwenkbar, Halterungen & Ständer, TV-Wandhalterungen, neigbar |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,04* | € 13,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 10,02* | € 13,93* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,36* | € 14,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,74* | € 14,79* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,24* | € 17,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|