DIGITUS Server-Line 19" Serverschrank, 42 HE, schwarz
(RAL 9005), hochwertige Glasfronttüre und zweiflügelige
perforierte Rücktüre, abschließbar, Seitenteile abnehmbar
und abschließbar, Schutzart IP 20, bis 1000 kg Ladekapazität
vordere und hintere 19" Ebene tiefenverstellbar, geerdet,
Maße: (B)800 x (T)1000 x (H)2020 mm (DN-19 SRV-42U-8-SW-GD)
mit 28 Stück 19" Schraubensets, Kabelzuführungen am Boden
mit Abdeckungen, 3-Punkt Verriegelungssystem, Lüftungs-
schlitze, Dachmodul für Belüftungseinheit vorbereitet,
mit Laufrollen, Schrank wird komplett montiert geliefert
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.