DIGITUS Server-Line 19" Serverschrank, 47 HE, schwarz
(RAL 9005), perforierte Stahl Fronttüre und zweiflügelige
perforierte Rücktüre, abschließbar, Seitenteile abnehmbar
und abschließbar, Schutzart IP 20, bis 1000 kg Ladekapazität
vordere und hintere 19" Ebene tiefenverstellbar, geerdet,
Maße: (B)800 x (T)1000 x (H)2270 mm (DN-19 SRV-47U-8-SW-N)
mit 28 Stück 19" Schraubensets, Kabelzuführungen am Boden
mit Abdeckungen, 3-Punkt Verriegelungssystem, Lüftungs-
schlitze, Dachmodul für Belüftungseinheit vorbereitet,
mit Laufrollen, Schrank wird komplett montiert geliefert
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.