Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS USB 2.0 Sound Adapter mit 5.1 Effekt, USB-A Stecker (11002146)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
DIGITUS USB 2.0 Sound Adapter mit 5.1 Effekt, USB-A Stecker (11002146)
Artikel-Nr.:  505-11002146
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DA-70770-A
EAN:  4016032210580
Artikeldatenblatt
DIGITUS USB 2.0 Sound Adapter mit 5.1 Effekt, USB-A Stecker
(DA-70770-A)

Stick

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > USB MP3 Player & Radiokarten > USB Radio- & Soundkarten
Weitere Suchbegriffe: USB MP3 Player & Radiokarten, USB Radio- & Soundkarten, Radio, DIGITUS
Angebote (6)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 6,90*
PCS 1 Tag Frei Haus € 7,48*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 7,52*
4Office 1 Tag € 4,95* € 7,60*
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 7,95*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,90* €  8,21 pro Stück
ab 10 Stück €  6,80* €  8,09 pro Stück
ab 20 Stück €  6,70* €  7,97 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
DIGITUS 19" Fachboden, 2 HE, Tiefe 550 mm, zur Befestigung (DN-19 TRAY-2-55)
Assmann
DN-19 TRAY-2-55
€ 26,46* € 31,49
Ähnlich
DIGITUS Eco-Line 19" Wandgestell, 2 HE, schwarz (RAL 9005) (DN-19 PB 2U)
Assmann
DN-19 PB 2U
€ 38,72* € 46,08
Ähnlich
DIGITUS Eco-Line 19" Wandgestell, 4 HE, schwarz (RAL 9005) (DN-19 PB 4U)
Assmann
DN-19 PB 4U
€ 48,98* € 58,29
Ähnlich
DIGITUS Eco-Line 19" Wandgestell, 8 HE, schwarz (RAL 9005) (DN-19 PB 8U)
Assmann
DN-19 PB 8U
€ 54,09* € 64,37
Ähnlich
DIGITUS Eco-Line PC Schrank mit aktiver Belüftung (DN-CC 9002)
Assmann
DN-CC 9002
€ 154,95* € 184,39
Ähnlich
DIGITUS Eco-Line PC Schrank mit passiver Belüftung (DN-CC9001)
Assmann
DN-CC9001
€ 101,04* € 120,24
Ähnlich
DIGITUS FM Radio im USB Speicherstickdesign, USB-A Stecker (11001842)
Assmann
DA-70761
€ 5,71* € 6,79
Ähnlich
DIGITUS Line Interaktiv USV, LCD Statusanzeigen, 1000 VA (DN-170021)
Assmann
DN-170021
€ 74,49* € 88,64
Ähnlich
DIGITUS Line Interaktiv USV, LCD Statusanzeigen, 650 VA (DN-170020)
Assmann
DN-170020
€ 45,01* € 53,56
Ähnlich
DIGITUS Line Interaktiv USV, LED Anzeigen, 1000 VA (DN-170011)
Assmann
DN-170011
€ 60,32* € 71,78
Ähnlich
DIGITUS Line Interaktiv USV, LED Anzeigen, 1500 VA (DN-170012)
Assmann
DN-170012
€ 77,15* € 91,81
Ähnlich
DIGITUS Line Interaktiv USV, LED Anzeigen, 600 VA (DN-170010)
Assmann
DN-170010
€ 36,97* € 43,99
Ähnlich
FSC SP/3J Vor Ort 24x7x4h f TX150 (FSP:GD3S63000DEPA1)
Fujitsu Siemens
FSP:GD3S63000DEPA1
€ 504,91* € 600,84
Ähnlich Gigaset SL370 (S30852-H1903-B101)
Siemens
S30852-H1903-B101
€ 87,84* € 104,53
Ähnlich Gigaset SL375 (S30852-H1922-B101)
Siemens
S30852-H1922-B101
€ 100,91* € 120,08
Ähnlich HP TOP ProLiant DL360G5/Xe QC 1.6GHz 1GB (470064-312)
HP
470064-312
€ 1.278,73* € 1.521,69
Ähnlich HyperX 1GB 800MHz DDR2 Non-ECC ULL CL3 (KHX6400D2UL/1G)
Kingston
KHX6400D2UL/1G
€ 36,30* € 43,20
Ähnlich Mobilteil Gigaset SL37H (inkl. LS) - Sonderpreis (S30852-H1952-B101)
Siemens
S30852-H1952-B101
€ 81,17* € 96,59
Ähnlich OKI B4600 32 MB, A4, 26 S., (43502105)
OKI
43502105
€ 211,26* € 251,40
Ähnlich OKI B4600N 32 MB, A4, 26 S., (43502106)
OKI
43502106
€ 277,14* € 329,80
Ähnlich
UCSS f Unified CM BE 50-Users 1yr (UCSS-CMBE-1-50=)
Cisco
UCSS-CMBE-1-50=
€ 279,61* € 332,74
Ähnlich
UCSS For Unified CM BE For 1 Year - 10 U (UCSS-CMBE-1-10=)
Cisco
UCSS-CMBE-1-10=
€ 68,60* € 81,63
Ähnlich
Unity Conn/50U 4-pt EU Only-ITTS NO OS (EURCN-K9-50USR=)
Cisco
EURCN-K9-50USR=
€ 1.229,56* € 1.463,18
Ähnlich
USB Audio Controller mit Software 5.1 Dekoder DA-70770-A
Assmann
DA-70770-A
€ 7,60* € 9,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG