Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS Digitaler DVB-T Mini-Empfänger für USB-Port (11002076)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
DIGITUS Digitaler DVB-T Mini-Empfänger für USB-Port (11002076)
Artikel-Nr.:  505-11002076
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DA-70781-B
EAN:  4016032228790
Artikeldatenblatt
DIGITUS Digitaler DVB-T Mini-Empfänger für USB-Port,
unterstützt das DVB-Protokoll, digitaler TV-Empfang,
Digital-Video-Aufzeichnung in Echtzeit, elektronischer
Programmführer, automatische Kanalabtastung, Videotext,
MPEG-II-Decoder, Fernbedienung
(DA-70781-A/DA-70781-B)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Controller & Schnittstellenkarten > Game-/Radiokarten & TV-Tuner Boxen
Weitere Suchbegriffe: TV Stick, USB Stick, USBstick, Controller & Schnittstellenkarten, Game-/Radiokarten & TV-Tuner Boxen, DVB-T USB-Box, TV-Tuner und Video Grabber Boxen
Angebote (5)
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag Frei Haus € 25,12*
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 25,23*
4Office 14 Tage € 4,95* € 27,51*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 28,04*
buero2b_IT_com 12 Tage € 6,45* € 28,32*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  25,23* €  30,02 pro Stück
ab 5 Stück €  24,70* €  29,39 pro Stück
ab 10 Stück €  24,50* €  29,16 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
DIGITUS Adapter Kabel USB 2.0 auf IDE und SATA I/II (DA-70148)
Assmann
DA-70148
€ 14,78* € 17,59
Ähnlich
DIGITUS Desktop Gigabit N-Way Switch, 8 Port (DN-8006C1)
Assmann
DN-8006C1
€ 39,13* € 46,56
Ähnlich
DIGITUS Digital/Analoger DVB-T Mini-Empfänger, USB 2.0 (11002056)
Assmann
DA-70782
€ 55,30* € 65,81
Ähnlich DIGITUS Elektronischer Pocket KVM Switch, PS/2+Audio, 2-fach (DC-OC-12A)
Assmann
DC-OC-12A
€ 16,49* € 19,62
Ähnlich DIGITUS Elektronischer Pocket KVM Switch, USB / PS/2, 2-fach (DC-OC-12U)
Assmann
DC-OC-12U
€ 17,76* € 21,13
Ähnlich DIGITUS externes 2,5" Combo Kunststoffgehäuse, externer (DA-70409-1)
Assmann
DA-70409-1
€ 22,16* € 26,37
Ähnlich DIGITUS externes 2,5" Laufwerksgehäuse, Kunststoff, (DA-70421)
Assmann
DA-70421
€ 11,30* € 13,45
Ähnlich DIGITUS externes 3,5" Aluminiumgehäuse S-ATA (DA-70513-1)
Assmann
DA-70513-1
€ 20,89* € 24,86
Ähnlich DIGITUS externes 3,5" Gehäuse USB 2.0, mit Backup-Funktion, (DA-70422)
Assmann
DA-70422
€ 23,43* € 27,88
Ähnlich
DIGITUS externes 5,25" Aluminiumgegäuse, USB 2.0 + IEEE1394a (DA-70522-1)
Assmann
DA-70522-1
€ 32,71* € 38,92
Ähnlich DIGITUS externes Combo Kunststoffgehäuse, mit externem (DA-70412-2)
Assmann
DA-70412-2
€ 28,54* € 33,96
Ähnlich DIGITUS externes Festplattengehäuse für 4 x 3,5" IDE (DA-70530)
Assmann
DA-70530
€ 90,12* € 107,24
Ähnlich
DIGITUS F/UTP Cross-Over Patchkabel, Kat. 5e, 30,0 m, grau (DK-1521-300-CO)
Assmann
DK-1521-300-CO
€ 9,92* € 11,80
Ähnlich
DIGITUS Fast Ethernet Switch, 16 x RJ45, Desktop (DN-5003D)
Assmann
DN-5003D
€ 27,49* € 32,71
Ähnlich
DIGITUS High Resolution Video Grabber mit USB 2.0 Anschluß (DA-70820)
Assmann
DA-70820
€ 31,81* € 37,85
Ähnlich DIGITUS KVM Switch 2-fach für DVI / PS/2 Arbeitsplätze (DC IC812-ID)
Assmann
DC IC812-ID
€ 43,97* € 52,32
Ähnlich DIGITUS Mini KVM Switch, PS/2, 2-fach, (DC IC612I) (DC IC612I)
Assmann
DC IC612I
€ 23,40* € 27,85
Ähnlich
DIGITUS SKYPE USB TelBox unterstützt Schnurlose Telefone (DA-70776)
Assmann
DA-70776
€ 12,23* € 14,55
Ähnlich
DIGITUS USB 2.0 3,5" Card Reader 54 in 1, extern/intern (DA-70305-3B)
Assmann
DA-70305-3B
€ 6,71* € 7,98
Ähnlich
DIGITUS USB 2.0 7 in 1 Docking Station (DC DOCK4) (DC DOCK4)
Assmann
DC DOCK4
€ 41,76* € 49,69
Ähnlich DIGITUS Video Selector, 2-fach (DC VRM812E)
Assmann
DC VRM812E
€ 21,19* € 25,22
Ähnlich
DIGITUS Video Splitter, 1 PC / 2 Monitore, bis zu 65 m (DC KVS-12)
Assmann
DC KVS-12
€ 14,35* € 17,08
Ähnlich
DIGITUS Video Splitter, 1 PC / 4 Monitore, bis zu 65 m (DC KVS-14)
Assmann
DC KVS-14
€ 18,83* € 22,41
Ähnlich
DVB-T Digital USB 2.0 TV Receiver Stick DA-70781-B
Assmann
DA-70781-B
€ 27,51* € 32,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG